VZ1000-11-1-3

Carril portador 223mm

Ver información técnica

Referencias

SMC:VZ1000-11-1-3
Rubix:752102797043
fabricante:VZ1000-11-1-3
EAN:3618036502152
brand logo

Resumen técnico

Tipocarril din
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VZ1000-11-1-3


La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 orificios con junta de caucho. Las electroválvulas montadas sobre base o sobre cuerpo están disponibles con colectores enchufables o no enchufables estándar, con cable plano o montadas sobre riel DIN. Diversas opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos.
Carril portador de aluminio 135.5mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)136x35x8 mm
Peso neto25 g
Tipocarril din
Número de puertos4
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico81 l/min
Materialfkm/fpm
Rango de presión1,5 - 7,0
Presión de servicio mín.1.5 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
7,66 Sin IVA
/ unidad
9,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días