VF3130-5DZE1-02

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie VF3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VF3130-5DZE1-02
Rubix:798904526000
fabricante:VF3130-5DZE1-02
EAN:3618036598377
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VF3130-5DZE1-02


La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
102,55 € Sin IVA
/ unidad
124,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días