Referencias
SMC:SY50M-26-1A
Rubix:798398960000
fabricante:SY50M-26-1A
EAN:3618036183788

Documentos
Detalles de producto : SY50M-26-1A
Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de un montaje fácil y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que las dos dimensiones de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen un rendimiento con una vida útil prolongada.
SY5000, Placa ciega
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,67 € Sin IVA
/ unidad
8,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días