VX222AAAXB

VX2**, válvula solenoide de 2 puertos de operación directa para vacío medio/agua/aceite/vapor.

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX222AAAXB
Rubix:799246280000
fabricante:00944494
brand logo

Resumen técnico

Tipovx2**, válvula solenoide de 2 puertos de operación directa para vacío medio/agua/aceite/vapor.
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX222AAAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una válvula solenoide de 2 puertos ahora cuentan con una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada Series VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa de mejora continua del producto, la nueva Series VX2, que es adecuada para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora importantes ventajas de rendimiento en comparación con nuestro anterior modelo de válvula solenoide VX21. Con su moderno acabado exterior blanco urbano, Series VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera en comparación con nuestra antigua válvula Series VX21, en parte debido a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio; sin embargo, sigue ofreciendo un rendimiento de caudal aproximadamente un 20% mayor. Incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante la operación y cuenta con una conexión de un solo toque para agilizar la instalación; Series VX2 ofrece mayor durabilidad y reducción de la potencia aparente – hasta 20VA.

Cualidades

para vacío medio/agua/aceite/vapor.Mejor durabilidad.Redución del ruido de zumbido.Potencia aparente reducida.Mejor respuesta en OFF.Construcción de bajo ruido.

Información técnica


Atributos
Tipovx2**, válvula solenoide de 2 puertos de operación directa para vacío medio/agua/aceite/vapor.
Número de puertos2
42,28 Sin IVA
/ unidad
51,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días