MHA3-M1H-3/2G-3

Electroválvula MHA3-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA3-M1H-3/2G-3
Rubix:798198656000
fabricante:525134
EAN:4052568082710
MHA3-M1H-3/2G-3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA3-M1H-3/2G-3


Electroválvula distribuidora MHA3-M1H-3/2G-3 Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x44x77 mm
Peso neto145,82 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
78,36 € Sin IVA
/ unidad
94,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días