VX214DAAXB

VX2**, electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para vacío medio/el agua/el aceite/el vapor.

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VX214DAAXB
Rubix:799238928000
fabricante:VX214DAAXB
brand logo
Resumen técnico
Tipovx2**, direct operated 2 port solenoid valve for medium vacuum/water/oil/steam.
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VX214DAAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos ahora cuentan con una opción mejorada con el lanzamiento de nuestra nueva serie de válvulas VX2. Desarrollada en el marco de nuestro programa de mejora continua de productos, la nueva serie VX2, que es adecuada para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora ventajas considerables en términos de rendimiento en comparación con nuestro anterior modelo de electroválvula VX21. Con su aspecto exterior blanco urbano y moderno, la serie VX2 es aproximadamente 10 % más pequeña y 30 % más ligera que nuestra antigua electroválvula serie VX21, en parte gracias a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, al tiempo que ofrece un aumento del rendimiento de caudal de aproximadamente 20 %. Equipada con un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y con un racor de inserción rápida para acelerar la instalación, la serie VX2 ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida - hasta 20VA.

Cualidades

Para vacío medio/agua/aceite/vapor.Mejora de la durabilidad.Reducción del ruido de zumbido.Reducción de la potencia aparente.Mejora de la respuesta al cierre.Construcción silenciosa.

Información técnica


Atributos
Tipovx2**, direct operated 2 port solenoid valve for medium vacuum/water/oil/steam.
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,77 Sin IVA
/ unidad
55,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días