Referencias
SMC:SS5Y5-10S0-05B-C6
Rubix:799248958000

Documentos
Detalles de producto : SS5Y5-10S0-05B-C6
Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y una sustitución rápida, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que ambos tamaños de distribuidores, 3000 y 5000, puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen una vida útil prolongada.
SS5Y5-10S, Serie 5000, Sistema bus de campo serie EX250, Conexionado lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 736 g |
|---|---|
| Tipo | colector base |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 0.7 bar |
| Rango de presión | 0,1 - 0,7 / 0,15 - 0,7 / 0,2 - 0,7 (internal pilot, depending on valve function) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,04 € Sin IVA
/ unidad
265,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días