MFH-5-1/4

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/4
Rubix:756101990113
fabricante:6211
EAN:4052568001131
MFH-5-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo5/2 monoestable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4


Electroválvula MFH-5-1/4 con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=30,5 mm, tamaño de válvula=30,5 mm, caudal nominal estándar=1000 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x60x35 mm
Peso neto266 g
Tipo5/2 monoestable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1 l/min
164,72 € Sin IVA
/ unidad
199,31 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h