Referencias
SMC:VDW20QAAXB
Rubix:799248679000

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 2/2 compacta vdw20qaaxb |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VDW20QAAXB
En SMC demostramos a nuestros clientes que estamos listos para reaccionar con el lanzamiento de nuestra nueva serie, la popular VDW. La electroválvula compacta de 2 vías de mando directo, la nueva VDW, se adapta a una amplia gama de aplicaciones, es más corta que un dedo y más ligera que un teléfono móvil. Ofrece a nuestros clientes un ahorro de espacio, energía y trabajo. Gracias a su opción con racor instantáneo que reduce el tiempo de conexión, la nueva VDW tiene un índice de protección IP65 que protege la válvula del polvo y del agua venga de donde venga. Además, el modelo único estándar de la serie VDW, al ser un 10 % más pequeño y más ligero, puede utilizarse en espacios reducidos, lo que lo hace particularmente adaptable. La serie VDW consume menos electricidad, algo menos de 2,5 W a 3 W para el modelo más grande en continua y de 2,5 VA a 3 VA en alterna, en comparación con productos similares. Es ideal para las unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y el tratamiento de pulido de lentes que utilizan aplicaciones de aire, vacío medio y agua sin requerir un gran caudal. También es significativamente más silenciosa gracias a su nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de cuerpos con dos nuevos, en aluminio y en resina PPS, añadidos a los actuales en latón C37 y en acero inoxidable, la serie VDW también propone dos materiales de junta en NBR y en FKM.
Electroválvula 2/2 compacta de mando directo serie vdw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 2/2 compacta vdw20qaaxb |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,42 € Sin IVA
/ unidad
29,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días