Referencias
Parker:2341NAKBJNM1 341N01
Rubix:798124621000
fabricante:2341NAKBJNM1 341N01




Resumen técnico
| Tipo | válvula de carrete de alta resistencia |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : 2341NAKBJNM1 341N01
La serie de válvulas NAMUR Heavy Duty Spool incluye numerosas soluciones de productos para la actuación de válvulas en la industria de procesos. Esta gama ofrece un rendimiento de caudal incomparable, de hasta 1400 l/min. El diseño del carrete y los materiales hacen que este producto sea extremadamente fiable tanto para aplicaciones de baja como de alta frecuencia, convirtiéndolo en la mejor elección para aplicaciones críticas de control de procesos. La modularidad de esta solución de producto en combinación con nuestro programa de bobinas ATEX puede optimizar los costes totales de propiedad ofreciendo alta fiabilidad, extrema flexibilidad y la mejor competitividad.
Cualidades
-Larga vida útil
Alto caudal
SIL Homologado por terceros
Amplia gama de bobinas disponibles, incluida ATEX
Alto caudal
SIL Homologado por terceros
Amplia gama de bobinas disponibles, incluida ATEX
Aplicaciones
Farmacéutica;Producción de alimentos y bebidas;Almacenamiento;Tratamiento de aguas;Refinerías;Dosificación de polvos;Accionamiento de válvulas
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de carrete de alta resistencia |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Rango de presión | 2/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,69 € Sin IVA
/ unidad
141,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h