MFH-5-3/8-L-S-B-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Rubix:798200124000
fabricante:535929
EAN:4052568169794
MFH-5-3/8-L-S-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-3/8-L-S-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5-3/8-L-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=40 mm, Caudal nominal normal=2000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto655,65 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
279,20 € Sin IVA
/ unidad
337,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días