Referencias
Parker:P2LBX512EEHDDB49
Rubix:798385608000
fabricante:P2LBX512EEHDDB49


Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional accionada por solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : P2LBX512EEHDDB49
Válvula solenoide neumática 5/2 Parker Viking Xtreme con bobina de 24 V CC y conexión G1/4. Diseñada para funcionar a bajas temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control direccional accionada por solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.42 l/min |
| Rango de presión | 1,5–16 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,02 € Sin IVA
/ unidad
231,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días