VSPA-B-P53U-A2

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSPA-B-P53U-A2
Rubix:798203580000
fabricante:546728
EAN:4052568092405
VSPA-B-P53U-A2 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor neumático vspa-b-p5 53u-a2
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSPA-B-P53U-A2


Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
distribuidor neumático VSPA-B-P53U-A2 Ancho 18 mm. Función de distribuidor=5/3, presurizado, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=450 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Información técnica


Atributos
Peso neto97,5 g
Tipodistribuidor neumático vspa-b-p5 53u-a2
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico450 l/min
80,71 € Sin IVA
/ unidad
97,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días