VDW250-5G-2-01F-H-Q 00056233
Electroválvula 3/2 Serie VDW200/300
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VDW250-5G-2-01F-H-Q
Rubix:752103476043
fabricante:VDW250-5G-2-01F-H-Q
EAN:3618036600957

Documentos
Detalles de producto : VDW250-5G-2-01F-H-Q 00056233
La serie VDW200/300 es una electroválvula compacta de accionamiento directo y 3 puertos para agua, aire y vacío. El uso de un material magnético exclusivo reduce la resistencia de funcionamiento de las piezas móviles, lo que mejora la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión.
VCW200/300, Electroválvula de 2 vías para agua y aire
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,94 € Sin IVA
/ unidad
53,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días