SV2000-52U-2AS-C10

Accesorios serie SV2000

Ver información técnica

Referencias

SMC:SV2000-52U-2AS-C10
Rubix:752102627043
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto de bloque terminal
Número de puertos6

Detalles de producto : SV2000-52U-2AS-C10


La serie SV utiliza un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, resulta mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo casete ofrecen lo último en flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
Accesorio

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto de bloque terminal
Número de puertos6
26,71 € Sin IVA
/ unidad
32,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días