Referencias
Festo:MFH-5/3E-1/8-B-EX
Rubix:798200137000
fabricante:535942
EAN:4052568169923

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-1/8-B-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3E-1/8-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 404 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,48 € Sin IVA
/ unidad
382,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días