SY3A00R-5U1

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3A00R-5U1
Rubix:799251426000
fabricante:SY3A00R-5U1
EAN:3618036186116
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3A00R-5U1


Cuando nuestros ingenieros de I+D rediseñaron nuestra popular gama de electroválvulas SY de 5 puertos, tenían un objetivo: desarrollar una gama de electroválvulas multiuso que ofreciera una funcionalidad impresionante. El resultado es nuestra nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un rendimiento de caudal excepcional -hasta un 80% superior al de nuestros modelos SY anteriores-, nuestra nueva gama SY puede funcionar ahora más rápidamente con tiempos de ciclo reducidos. Diseñada pensando en la facilidad de montaje y la rapidez de sustitución, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY de forma que puedan utilizarse válvulas de los tamaños 3000 y 5000 en el mismo colector, lo que proporciona una mayor flexibilidad y un funcionamiento más económico. Disponibles con opciones de juntas de caucho o metálicas exclusivas, las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen una mayor vida útil.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto83 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
94,78 € Sin IVA
/ unidad
114,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días