VUWG-L10-T32U-A-M5

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L10-T32U-A-M5
Rubix:799266107000
fabricante:573806
EAN:4052568221058
VUWG-L10-T32U-A-M5 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de 2x3/2 vías
Número de puertos6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10-T32U-A-M5


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto50,33 g
Tipoválvula de 2x3/2 vías
Número de puertos6
84,38 € Sin IVA
/ unidad
102,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días