MFH-5/3B-D-2-S-C

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-D-2-S-C
Rubix:798197291000
fabricante:151026
EAN:4052568116637
MFH-5/3B-D-2-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-D-2-S-C


Electrodistribuidor MFH-5/3B-D-2-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto761,6 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
280,91 € Sin IVA
/ unidad
339,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días