VP542K-5DZ1-02FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP542K-5DZ1-02FA
Rubix:799249836000
fabricante:00824356
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp500
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP542K-5DZ1-02FA


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula de división. Puede emplearse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de goma. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula piloto de clapeta de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp500
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,92 Sin IVA
/ unidad
135,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días