Referencias
Festo:MFH-5/3E-D-1-S-C
Rubix:798197322000
fabricante:152565
EAN:4052568117450

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-D-1-S-C
Electrodistribuidor MFH-5/3E-D-1-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben ser pedidos por separado. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 437 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,24 € Sin IVA
/ unidad
266,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días