Referencias
Festo:MHE2-MS1H-3/2O-M7
Rubix:752200306113
fabricante:196151
EAN:4052568159269

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHE2-MS1H-3/2O-M7
Electrodistribuidor MHE2-MS1H-3/2O-M7 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función de distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,72 € Sin IVA
/ unidad
112,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días