VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1
Rubix:798204664000
fabricante:547170
EAN:4052568186869
VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión110 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Rango de presión2/10 bar
156,83 € Sin IVA
/ unidad
189,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días