JMFH-5-1/4-S

Electroválvula JMFH-5-1/4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5-1/4-S
Rubix:798200517000
fabricante:14009
EAN:4052568112202
JMFH-5-1/4-S Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5-1/4-S


Electrodistribuidor JMFH-5-1/4-S con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=30,5 mm, Tamaño del distribuidor=30,5 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)208x78x45 mm
Peso neto375 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
231,11 € Sin IVA
/ unidad
279,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días