SYJ712-5G-01F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ712-5G-01F-Q
Rubix:799255615000
fabricante:00022918
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SYJ712-5G-01F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea en un manifold o como válvula individual, este perfil reducido aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio ocupado. La válvula SYJ utiliza un solenoide piloto de baja potencia (0,5 watts de serie), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de explotación y permite un control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y supresión de sobretensión. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en manifolds montados en la base o individualmente sobre subplacas, creando así una variedad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.

Cualidades

Fluido : aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa) : 0,15 a 0,7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C) : -10 a 50 (sin heladas)
  • Frecuencia máxima de funcionamiento (Hz) : 5
  • Información técnica


    Atributos
    Tipoelectroválvula
    Número de puertos3
    63,26 € Sin IVA
    / unidad
    76,54 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días