VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
Rubix:799147103000
fabricante:8042550
EAN:4052568286804
brand logo
Resumen técnico
Tipovuvg válvula distribuidora universal
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Tipovuvg válvula distribuidora universal
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico280 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,90 Sin IVA
/ unidad
108,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días