VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40
Rubix:799263948000
fabricante:1489960
EAN:4052568233839
VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40


Electrodistribuidor VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40 Concepción=Distribuidor de clapeta con prepilotaje, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=Bobina preferentemente en la parte superior, Modo de fijación=Montaje de conductos
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto708 g
Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,05 Sin IVA
/ unidad
213,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días