VMPA2-M1H-I-G1/8-PI

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-I-G1/8-PI
Rubix:798203546000
fabricante:545232
EAN:4052568184094
VMPA2-M1H-I-G1/8-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-I-G1/8-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-I-G1/8-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=2x2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=20 mm, Caudal nominal normal=680 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto351 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico650 l/min
Rango de presión3/8 bar
207,76 Sin IVA
/ unidad
251,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días