Referencias
Festo:JMN1DH-5/2-D-1-S-C
Rubix:798197437000
fabricante:159717
EAN:4052568127022

Documentos
Detalles de producto : JMN1DH-5/2-D-1-S-C
Electroválvula distribuidora JMN1DH-5/2-D-1-S-C según ISO 5599/1, con accionamiento auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 385,3 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,97 € Sin IVA
/ unidad
171,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días