VQC4101-51

Válvula solenoide

Ver información técnica

Referencias

SMC:VQC4101-51
Rubix:798647625000
fabricante:VQC4101-51
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Detalles de producto : VQC4101-51


Colector tipo conector.
Diseño compacto con gran capacidad de caudal (hasta 4.350 l/min).
Consumo eléctrico: 0,4 W (tipo de bajo consumo); 0,95 W (estándar).
Disponibilidad: junta de goma/metal; diversas variantes de transmisión en paralelo/serie; tipo de subplaca compatible con enchufe.
Conformidad IP67 (excepto conector D-sub y kits de cable plano).
•Replacement of existing VQ100 pilot valve with new V100 pilot valve.
•Reduced power consumption: 0.4 W (low wattage type), 0.95 W (standard).
•Improved operating range for low wattage type: 1.0 MPa.
•Compact design (25/41 mm valve pitch) with high flow capacity (up to 4350 l/min).
•Others: new locking type (manual override), plug-in compatible sub-plate type.

Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: Standard (1W)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: w/Light and Surge Suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
Piping Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc

Cualidades

-electroválvula de -5 puertos, montaje en base, enchufable

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
75,14 € Sin IVA
/ unidad
90,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días