Referencias
SMC:VVFS3000-P-03-1
Rubix:752102501043

Detalles de producto : VVFS3000-P-03-1
La serie VFR es una serie de electroválvulas distribuidoras 5/2 y 5/3 pilotadas con juntas de goma y bases para montaje sobre base, disponible con conexión enchufable o conexión no enchufable. Están disponibles orificios desde 1/8 hasta 1/2 con roscas Rc(PT), NPTF o G(PF). También están disponibles numerosas opciones.
Válvula solenoide
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Tipo | espaciador sup individual |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 9.9 bar |
| Rango de presión | 1,0 - 9,9 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,92 € Sin IVA
/ unidad
43,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días