Referencias
SMC:SZ3000-83-1A-L10
Rubix:799248702000

Documentos
Detalles de producto : SZ3000-83-1A-L10
La serie SZ3000 es una electroválvula de 5 orificios, con un colector tipo casete. La serie SZ ofrece una gran fiabilidad y una larga vida útil de 50 millones de ciclos o más. La dirección de entrada del conector puede modificarse de arriba a abajo mediante una simple operación. Se logra un bajo consumo de energía y un tiempo de respuesta rápido de 10 ms gracias a la construcción única de la electroválvula piloto.
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Tipo | acoplamiento rápido |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días