JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC

Electroválvula JMDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Rubix:798190299000
fabricante:12458
EAN:4052568111977
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC


Electrodistribuidor JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC con piloto y mando auxiliar manual, sin conector hembra. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=76 mm, Caudal nominal normal=6000 l/min, Presión de servicio=2 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)198x151x81 mm
Peso neto2300 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
714,40 € Sin IVA
/ unidad
864,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días