VSPA-B-M52-M-A2

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSPA-B-M52-M-A2
Rubix:798203579000
fabricante:546727
EAN:4052568092399
VSPA-B-M52-M-A2 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipovspa válvula direccional estándar
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSPA-B-M52-M-A2


Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Cualidades

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Información técnica


Atributos
Peso neto96,5 g
Tipovspa válvula direccional estándar
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
65,10 Sin IVA
/ unidad
78,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días