Referencias
SMC:EVZM550-F01-02S
Rubix:751610305043
fabricante:EVZM550-F01-02S
EAN:3618036112351

Documentos
Detalles de producto : EVZM550-F01-02S 00096845
La serie VZM es una válvula mecánica de 5 puertos. Es de diseño compacto con una gran capacidad de flujo (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). La VZM está disponible en un estilo de bobina de metal o goma, con una variedad de opciones de actuador y piloto externo opcional.
EVZM500, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x124x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160 g |
| Tipo | distribuidores 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 626 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,42 € Sin IVA
/ unidad
100,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días