SZ3160-5NLOZ-C4-Q 00048232

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SZ3160-5NLOZ-C4-Q
Rubix:751606607043
fabricante:SZ3160-5NLOZ-C4-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide de 5 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SZ3160-5NLOZ-C4-Q 00048232


La serie SZ3000 es una válvula solenoide de 5 vías, tipo con puerto en el cuerpo y colector en forma de casete. La serie SZ ofrece una alta fiabilidad y una larga vida útil de 50 millones de ciclos o más. La dirección de entrada del conector puede cambiarse fácilmente de superior a lateral. Un bajo consumo de corriente y un tiempo de respuesta rápido de 10 ms se obtienen gracias a una construcción única de la válvula piloto.

Cualidades

•Fluid: Air
Operating pressure range: up to 0.7Mpa
Valve effective area mm? (Cv factor):
P to A/B 3.0 to 3.7 (0.17 to 0.21)
A/B to R 3.2 to 3.9 (0.18 to 0.22)
Coil rated voltage: 24, 12, 6, 5, 3DC
Response time: minimum 10 or less

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Tipoválvula solenoide de 5 vías
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,15 Sin IVA
/ unidad
103,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días