Referencias
Festo:CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8
Rubix:798138636000
fabricante:185883
EAN:4052568146160
Documentos
Detalles de producto : CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8
Electroválvula CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8 Para terminal de válvulas CPV. La carcasa de la válvula contiene dos válvulas de 2/2 vías, ambas normalmente cerradas. Función de la válvula=2x2/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x10x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 131 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,52 € Sin IVA
/ unidad
176,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días