CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE14-M1CH-5LS-1/8
Rubix:798195673000
fabricante:550238
EAN:4052568192204
CPE14-M1CH-5LS-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE14-M1CH-5LS-1/8


Válvula solenoide CPE14-M1CH-5LS-1/8 Montaje muy compacto, con conexión de enchufe M8. Función de válvula=5/2 monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto116,5 g
127,66 € Sin IVA
/ unidad
154,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días