CPE10-M1BH-5J-M7

Electroválvula CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-5J-M7
Rubix:798192253000
fabricante:196925
EAN:4052568160067
CPE10-M1BH-5J-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-5J-M7


Electroválvula CPE10-M1BH-5J-M7 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=350 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x44x12 mm
Peso neto78 g
168,54 € Sin IVA
/ unidad
203,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días