VQD1121V-5LO-M5-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQD1121V-5LO-M5-Q
Rubix:799247966000
fabricante:00237184
EAN:3618034764095
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 4/2 serie vqd1000 vqd1121v-5lo-m5-q
Número de puertos4

Documentos

Detalles de producto : VQD1121V-5LO-M5-Q


La electroválvula de clapeta de accionamiento directo y de 4 orificios de la serie VQD1000 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Las aplicaciones en vacío (hasta -100kPa) son posibles. Los componentes de las electroválvulas VQD1000 que están en contacto con el fluido están todos exentos de cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente rápido y estable.

Cualidades

-Fluido : aire/gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 4/2 serie vqd1000 vqd1121v-5lo-m5-q
Número de puertos4
50,36 € Sin IVA
/ unidad
60,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días