VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8
Rubix:798773115000
fabricante:575471
EAN:4052568260286
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvs
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Electroválvula VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8 Función de la válvula=3/2 cerrada monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=26,5 mm, caudal nominal estándar=1000 l/min, presión de funcionamiento=2,5 - 10 bar

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Peso neto265,7 g
Tipoválvula vuvs
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
67,84 € Sin IVA
/ unidad
82,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días