CPE18-M2H-5/3E-1/4

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M2H-5/3E-1/4
Rubix:798193081000
fabricante:170285
EAN:4052568138219
CPE18-M2H-5/3E-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3e-1/4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3E-1/4


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M2H-5/3E-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1200 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto314,05 g
Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3e-1/4
Número de puertos5
233,82 € Sin IVA
/ unidad
282,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días