MN1H-5/3E-D-3-C

Electroválvula MN1H-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/3E-D-3-C
Rubix:798145955000
fabricante:159707
EAN:4052568012106
MN1H-5/3E-D-3-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3E-D-3-C


Electrodistribuidor MN1H-5/3E-D-3-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x78x106 mm
Peso neto994,7 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4600 l/min
319,24 € Sin IVA
/ unidad
386,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días