Referencias
SMC:SS5V2-10FD1-04B-C6
Rubix:799255649000

Documentos
Detalles de producto : SS5V2-10FD1-04B-C6
La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, se vuelve mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo cassette ofrecen lo último en cuanto a flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
SS5V2-10F/P*, Serie 2000, Montaje en base de tirantes, Multiconector sub-D y Conector cable plano
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Tipo | conector d-sub |
| Número de puertos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,57 € Sin IVA
/ unidad
231,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días