V114-5MOU-M5
V100, electroválvula de 3 vías de accionamiento directo, estándar
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:V114-5MOU-M5
Rubix:799244592000
fabricante:V114-5MOU-M5

Documentos
Detalles de producto : V114-5MOU-M5
Los clientes que buscan una válvula compacta y ligera con un alto caudal para accionar válvulas de proceso o aplicaciones de actuadores ya no tienen que buscar más. Tras una extensa investigación y desarrollo, el líder mundial SMC Pneumatics ha lanzado su última serie V100, una de las electroválvulas más avanzadas del mercado actual. La V100 está diseñada con un circuito magnético revolucionario y una cubierta exterior. Gracias a la construcción libre de máquinas y respetuosa con el medio ambiente, la bobina puede aumentar su fuerza en un 160%. Además, el progresivo bajo consumo de corriente de la válvula proporciona ahorros de energía. La V100 estándar consume solo 0,35 W, lo que supone un 76% menos que válvulas comparables, y el modelo Low Power consume solo 0,1 W, lo que equivale a un ahorro dramático de hasta un 93% en comparación con productos existentes. La serie V100 está disponible en opciones de 3, 5, 6, 12 y 24 VDC, tiene una distancia entre válvulas de solo 10 mm y una altura y longitud totales de 24,7 mm y 27 mm respectivamente, y probablemente sea una de las válvulas neumáticas más pequeñas actualmente disponibles. Con un peso de solo 12 g y un caudal entre 8,4 y 24 l/minuut, es la solución perfecta cuando el espacio, el rendimiento y el peso de los componentes son cruciales.
Cualidades
Válvulas ultracompactas de 3 vías de accionamiento directo Pueden montarse en colector Opciones N.O. o N.C. Alto caudal: 17 l/min (ANR).
Información técnica
Atributos
| Tipo | v100, electroválvula de 3 vías de accionamiento directo, estándar |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,56 € Sin IVA
/ unidad
40,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días