Referencias
Festo:VZBE-11/4-T-63-T-2-F0405-M-V15V15
Rubix:799258435000
fabricante:8096668
EAN:4052568453398

Resumen técnico
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-11/4-t-63-t-2-f0405-m-v15v15 8096668 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-11/4-T-63-T-2-F0405-M-V15V15
Válvula de bola VZBE-11/4-T-63-T-2-F040&
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-11/4-t-63-t-2-f0405-m-v15v15 8096668 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 710 l/min |
| Rango de presión | pn 63 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,78 € Sin IVA
/ unidad
181,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días