Referencias
SMC:SS0755-05C4FC
Rubix:799251776000

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 ss0755-05c4fc |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : SS0755-05C4FC
Las demandas de los clientes por pequeños componentes de alto rendimiento se han satisfecho gracias a nuestra nueva gama compacta de electroválvulas 5/2, serie S0700. Desarrolladas inicialmente para la fabricación de semiconductores y también aptas para diversas aplicaciones generales en máquinas industriales, las electroválvulas de la serie S0700 tienen un tamaño excepcionalmente compacto y un ancho de cuerpo de solo 7 mm. Sin embargo, su rendimiento en términos de alto caudal es notable para válvulas de su tamaño, con la capacidad de accionar cilindros con un diámetro de hasta 25 mm. Con una vida útil que supera los 50 millones de ciclos y un consumo eléctrico de 0,35 W, las válvulas se utilizan con racores acanalados o de conexión instantánea, mientras que su reducida altura asegura dimensiones compactas de 7.5 mm y 8.5 mm respectivamente cuando se montan sobre bases combinables con cable enchufable, o sobre tiras de conexión enchufable delgadas y compactas. Además, estas válvulas pueden utilizarse con una amplia gama de opciones de cableado en serie o en paralelo.
Electroválvula 5/2 y 5/3
Cualidades
Plug lead, lead wire C kit
Individual connector
7.5 pitch w/barb fittings
8.5 pitch w/one-touch fittings
2 to 20 stations
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 ss0755-05c4fc |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,79 € Sin IVA
/ unidad
80,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días