Referencias
SMC:VF3233-5YOD1-01F
Rubix:799158215000

Documentos
Detalles de producto : VF3233-5YOD1-01F
La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 306 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,82 € Sin IVA
/ unidad
164,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días