VQD1121-6LO-M5-Q

Electroválvula 4/2 Serie VQD1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQD1121-6LO-M5-Q
Rubix:799158382000
EAN:3618036549157
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VQD1121-6LO-M5-Q


La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
VQD1000, Válvula de asiento directo de 4 vías

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,52 Sin IVA
/ unidad
57,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días