Referencias
SMC:VP544-5DO1-02FA
Rubix:799249825000
fabricante:00696638
Documentos
Detalles de producto : VP544-5DO1-02FA
La válvula solenoide de la serie VP300/500/700 de SMC ofrece una alta capacidad de caudal y un consumo reducido (1,55 W estándar, 0,55 W con circuito de ahorro de energía). La serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula divisora. Es apta para vacío hasta –101,2 kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una válvula solenoide de gran tamaño y 3 vías con junta de goma. Es posible utilizar la serie en aplicaciones de vacío o bajo baja presión. Ambas series están disponibles en versiones normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,38 € Sin IVA
/ unidad
139,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días